€ 2.725,98/ stukexcl. btw
€ 3.298,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2800 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.865 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 51.2 kg |