€ 2.470,97/ stukexcl. btw
€ 2.989,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2L |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1652 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 40.6 kg |
Gewicht | 89.6 lb |