€ 2.816,66/ stukexcl. btw
€ 3.408,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2160 kN |
Dynamisch draaggetal | 1452 kN |
Grenstoerental | 670 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 196 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 34.5 kg |
Gewicht | 76.1 lb |