€ 2.274,95/ stukexcl. btw
€ 2.752,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1760 kN |
Dynamisch draaggetal | 1229 kN |
Grenstoerental | 750 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 163 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 24.8 kg |
Gewicht | 54.7 lb |