€ 1.420,91/ stukexcl. btw
€ 1.719,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1530 kN |
Dynamisch draaggetal | 1054 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 19.2 kg |
Gewicht | 42.4 lb |