€ 1.776,14/ stukexcl. btw
€ 2.149,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1530 kN |
Dynamisch draaggetal | 1056 kN |
Grenstoerental | 800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 146 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 19.5 kg |
Gewicht | 43 lb |