€ 1.581,61/ stukexcl. btw
€ 1.913,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 85 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1160 kN |
Dynamisch draaggetal | 797 kN |
Grenstoerental | 850 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 112 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 12.8 kg |
Gewicht | 28.2 lb |