€ 1.024,12/ stukexcl. btw
€ 1.239,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1000 kN |
Dynamisch draaggetal | 699 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 10.6 kg |
€ 1.122,98/ stukexcl. btw
€ 1.358,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026