€ 991,38/ stukexcl. btw
€ 1.199,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 950 kN |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 1000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 95 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 9.96 kg |
Gewicht | 22 lb |