€ 848,16/ stukexcl. btw
€ 1.026,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 750 kN |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 78 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 6.85 kg |
Gewicht | 15.1 lb |