€ 7.457,94/ stukexcl. btw
€ 9.024,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6200 kN |
Dynamisch draaggetal | 3621 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 750 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 475 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 137 kg |
Gewicht | 302 lb |