€ 8.946,98/ stukexcl. btw
€ 10.825,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4750 kN |
Dynamisch draaggetal | 2821 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 93.9 kg |
Gewicht | 207 lb |