€ 3.536,93/ stukexcl. btw
€ 4.279,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3800 kN |
Dynamisch draaggetal | 2248 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 66.5 kg |