€ 3.212,95/ stukexcl. btw
€ 3.887,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3450 kN |
Dynamisch draaggetal | 2135 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 285 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 62.1 kg |
Gewicht | 137 lb |
€ 4.085,05/ stukexcl. btw
€ 4.942,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026