€ 1.927,92/ stukexcl. btw
€ 2.332,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1800 kN |
Dynamisch draaggetal | 1164 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 23 kg |
Gewicht | 50.6 lb |
€ 1.842,37/ stukexcl. btw
€ 2.229,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026