€ 1.729,27/ stukexcl. btw
€ 2.092,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1730 kN |
Dynamisch draaggetal | 1134 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 156 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 21.9 kg |
Gewicht | 48.2 lb |
€ 1.636,84/ stukexcl. btw
€ 1.980,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026