€ 1.957,45/ stukexcl. btw
€ 2.368,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1500 kN |
Dynamisch draaggetal | 966 kN |
Grenstoerental | 720 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 137 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 16.9 kg |
Gewicht | 37.3 lb |