€ 1.255,04/ stukexcl. btw
€ 1.518,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1200 kN |
Dynamisch draaggetal | 783 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 114 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 12.2 kg |
Gewicht | 26.9 lb |
€ 1.193,00/ stukexcl. btw
€ 1.443,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026