€ 946,44/ stukexcl. btw
€ 1.145,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 900 kN |
Dynamisch draaggetal | 600 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 8.06 kg |
Gewicht | 17.8 lb |
€ 883,20/ stukexcl. btw
€ 1.068,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026