€ 673,11/ stukexcl. btw
€ 814,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 670 kN |
Dynamisch draaggetal | 456 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 5.14 kg |
€ 736,49/ stukexcl. btw
€ 891,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026