€ 841,39/ stukexcl. btw
€ 1.018,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 670 kN |
Dynamisch draaggetal | 457 kN |
Grenstoerental | 1000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 68 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 5.21 kg |
Gewicht | 11.5 lb |