€ 543,71/ stukexcl. btw
€ 657,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Dynamisch draaggetal | 296 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 2.94 kg |