€ 448,44/ stukexcl. btw
€ 542,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 232 kN |
Dynamisch draaggetal | 181 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 1.43 kg |