€ 356,49/ stukexcl. btw
€ 431,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 156 kN |
Dynamisch draaggetal | 137 kN |
Grenstoerental | 360 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.94 kg |
Gewicht | 2.07 lb |