€ 6.855,49/ stukexcl. btw
€ 8.295,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4900 kN |
Dynamisch draaggetal | 2506 kN |
Grenstoerental | 1000 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 94.2 kg |
Gewicht | 208 lb |