€ 5.885,82/ stukexcl. btw
€ 7.121,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 106 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3800 kN |
Dynamisch draaggetal | 2011 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 290 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 64.3 kg |
Gewicht | 142 lb |