€ 4.803,70/ stukexcl. btw
€ 5.812,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23972 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2750 kN |
Dynamisch draaggetal | 1456 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 216 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 43.32 kg |
Gewicht | 95.5 lb |