€ 4.587,22/ stukexcl. btw
€ 5.550,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23968 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2800 kN |
Dynamisch draaggetal | 1490 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 216 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 41.4 kg |
Gewicht | 91.4 lb |