€ 5.143,87/ stukexcl. btw
€ 6.224,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1480 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 216 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 39.3 kg |
Gewicht | 86.6 lb |