€ 5.134,68/ stukexcl. btw
€ 6.212,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1480 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 40.8 kg |
Gewicht | 89.9 lb |