€ 3.370,01/ stukexcl. btw
€ 4.077,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1413 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 37.3 kg |