€ 2.719,24/ stukexcl. btw
€ 3.290,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1760 kN |
Dynamisch draaggetal | 1016 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 143 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 23.2 kg |
Gewicht | 51 lb |