€ 1.431,46/ stukexcl. btw
€ 1.732,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Dynamisch draaggetal | 519 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 7.47 kg |
Gewicht | 16.5 lb |