€ 11.899,84/ stukexcl. btw
€ 14.398,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23264 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 208 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6700 kN |
Dynamisch draaggetal | 4607 kN |
Grenstoerental | 950 tr/min |
Referentietoerental | 700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 475 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 235 kg |
Gewicht | 519 lb |