€ 8.129,87/ stukexcl. btw
€ 9.837,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 176 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4900 kN |
Dynamisch draaggetal | 3425 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 360 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 141 kg |
Gewicht | 310 lb |