€ 7.275,82/ stukexcl. btw
€ 8.803,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 174 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4750 kN |
Dynamisch draaggetal | 3395 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 133 kg |
Gewicht | 293 lb |