€ 3.906,74/ stukexcl. btw
€ 4.727,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 144 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3450 kN |
Dynamisch draaggetal | 2485 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 285 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 76.6 kg |
Gewicht | 169 lb |
€ 4.606,22/ stukexcl. btw
€ 5.573,53incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026