€ 3.391,39/ stukexcl. btw
€ 4.103,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1947 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 54.4 kg |
Gewicht | 120 lb |
€ 3.589,18/ stukexcl. btw
€ 4.342,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026