€ 4.239,24/ stukexcl. btw
€ 5.129,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1950 kN |
Grenstoerental | 580 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 232 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 56.9 kg |
Gewicht | 125 lb |