€ 2.680,83/ stukexcl. btw
€ 3.243,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2120 kN |
Dynamisch draaggetal | 1557 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 38.2 kg |