Eriks
SKF

SKF 23236-2CS5/VT143, Tweerijig tonlager, 180 mm ID, 320 mm OD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:14622157
  • Fabrikant:7316580004288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit tonlager ondersteunt zware belastingen in beide richtingen en is zelfinstellend bij asdoorbuiging. Het heeft een dubbelrijig ontwerp en een cilindrische boring, met afdichtingen aan beide zijden voor bescherming. De robuuste constructie minimaliseert onderhoud onder normale omstandigheden en vergemakkelijkt nasmering. Lage wrijving en temperatuureigenschappen zorgen voor een efficiënte werking in veeleisende industriële toepassingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuiging en uitlijningafwijkingen
  • Afdichtingen aan beide zijden bieden een verbeterde bescherming tegen verontreiniging
  • Dubbelrijige configuratie verhoogt het draagvermogen voor veeleisende toepassingen
  • Vereenvoudigde nasmering maakt langere onderhoudsintervallen tijdens gebruik mogelijk
  • Werking met lage wrijving resulteert in een lagere temperatuur en een lager energieverbruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware industriële tandwielkasten en aandrijfsystemen
  • Ideaal voor mijnbouw- en mineraalverwerkingsapparatuur
  • Compatibel met transportbandpoelies en grote elektromotoren
Opslaan in lijst

€ 3.420,37/ stukexcl. btw

€ 4.138,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
112 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2120 kN
Dynamisch draaggetal
1560 kN
Grenstoerental
640 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
186 kN
Prestatieklasse
Normaal
Gewicht
39.5 kg
Gewicht
87.1 lb