€ 1.934,34/ stukexcl. btw
€ 2.340,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1660 kN |
Dynamisch draaggetal | 1281 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 28.7 kg |
€ 1.906,40/ stukexcl. btw
€ 2.306,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026