€ 1.805,39/ stukexcl. btw
€ 2.184,52incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1660 kN |
Dynamisch draaggetal | 1281 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 153 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 29.1 kg |
Gewicht | 64.2 lb |
€ 1.951,08/ stukexcl. btw
€ 2.360,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026