€ 941,56/ stukexcl. btw
€ 1.139,29incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1060 kN |
Dynamisch draaggetal | 826 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 104 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 13.6 kg |
€ 1.021,72/ stukexcl. btw
€ 1.236,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026