€ 1.261,01/ stukexcl. btw
€ 1.525,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1060 kN |
Dynamisch draaggetal | 828 kN |
Grenstoerental | 900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 104 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 14 kg |