€ 790,14/ stukexcl. btw
€ 956,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 76 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Dynamisch draaggetal | 732 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 11.5 kg |
Gewicht | 25.4 lb |
€ 857,90/ stukexcl. btw
€ 1.038,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026