€ 1.058,22/ stukexcl. btw
€ 1.280,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 76 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Dynamisch draaggetal | 734 kN |
Grenstoerental | 950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 93 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 11.8 kg |
Gewicht | 26.1 lb |