€ 562,46/ stukexcl. btw
€ 680,58incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 69.8 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 765 kN |
Dynamisch draaggetal | 626 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 76.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 9.27 kg |
Gewicht | 20.4 lb |
€ 685,10/ stukexcl. btw
€ 828,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026