€ 753,30/ stukexcl. btw
€ 911,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 69.8 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 765 kN |
Dynamisch draaggetal | 627 kN |
Grenstoerental | 1000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 76.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 9.5 kg |
Gewicht | 20.9 lb |