€ 453,75/ stukexcl. btw
€ 549,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60.3 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Dynamisch draaggetal | 498 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 6.37 kg |
Gewicht | 14 lb |
€ 552,57/ stukexcl. btw
€ 668,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026